CHF 18.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.21 | - |
10+ | CHF 14.20 | 22.02% |
50+ | CHF 11.18 | 38.61% |
100+ | CHF 8.99 | 50.66% |
2500+ | CHF 4.16 | 77.16% |
20000+ | CHF 2.97 | 83.72% |
30000+ | CHF 2.77 | 84.82% |
40000+ | CHF 2.68 | 85.31% |
50000+ | CHF 2.56 | 85.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 530 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026