CHF 5.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.28 | - |
10+ | CHF 2.97 | 43.70% |
50+ | CHF 1.79 | 66.16% |
100+ | CHF 0.97 | 81.59% |
2500+ | CHF 0.33 | 93.80% |
20000+ | CHF 0.21 | 96.00% |
30000+ | CHF 0.20 | 96.21% |
40000+ | CHF 0.19 | 96.36% |
50000+ | CHF 0.18 | 96.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 52.39 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |