CHF 4.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.01inkl. MwSt
75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.63 | - |
10+ | CHF 2.51 | 45.79% |
50+ | CHF 1.50 | 67.71% |
100+ | CHF 0.76 | 83.65% |
250+ | CHF 0.52 | 88.70% |
500+ | CHF 0.41 | 91.06% |
1000+ | CHF 0.31 | 93.39% |
2500+ | CHF 0.23 | 94.99% |
5000+ | CHF 0.20 | 95.72% |
10000+ | CHF 0.17 | 96.41% |
20000+ | CHF 0.15 | 96.80% |
30000+ | CHF 0.14 | 96.95% |
40000+ | CHF 0.13 | 97.11% |
50000+ | CHF 0.13 | 97.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 50 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026