CHF 3.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.29inkl. MwSt
1287 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.97 | - |
10+ | CHF 2.04 | 48.74% |
50+ | CHF 1.20 | 69.90% |
100+ | CHF 0.54 | 86.47% |
250+ | CHF 0.34 | 91.44% |
500+ | CHF 0.26 | 93.53% |
1000+ | CHF 0.18 | 95.37% |
2500+ | CHF 0.14 | 96.60% |
5000+ | CHF 0.11 | 97.13% |
10000+ | CHF 0.09 | 97.64% |
20000+ | CHF 0.08 | 97.90% |
30000+ | CHF 0.08 | 98.01% |
40000+ | CHF 0.07 | 98.12% |
50000+ | CHF 0.07 | 98.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 50 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026