CHF 4.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.06inkl. MwSt
390 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.68 | - |
10+ | CHF 2.54 | 45.67% |
50+ | CHF 1.52 | 67.59% |
100+ | CHF 0.77 | 83.49% |
2500+ | CHF 0.24 | 94.91% |
20000+ | CHF 0.15 | 96.73% |
30000+ | CHF 0.14 | 96.92% |
40000+ | CHF 0.14 | 97.05% |
50000+ | CHF 0.13 | 97.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 48 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026