CHF 4.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.69inkl. MwSt
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.34 | - |
10+ | CHF 2.30 | 47.06% |
50+ | CHF 1.36 | 68.63% |
100+ | CHF 0.66 | 84.80% |
2500+ | CHF 0.19 | 95.66% |
20000+ | CHF 0.12 | 97.25% |
30000+ | CHF 0.11 | 97.39% |
40000+ | CHF 0.11 | 97.51% |
50000+ | CHF 0.10 | 97.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 48 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026