CHF 4.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.21 | - |
10+ | CHF 2.21 | 47.56% |
50+ | CHF 1.30 | 69.08% |
100+ | CHF 0.62 | 85.37% |
2500+ | CHF 0.17 | 95.98% |
20000+ | CHF 0.11 | 97.46% |
30000+ | CHF 0.10 | 97.60% |
40000+ | CHF 0.10 | 97.71% |
50000+ | CHF 0.09 | 97.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 46 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026