

CHF 13.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.09 | - |
50+ | CHF 9.97 | 23.83% |
100+ | CHF 7.84 | 40.15% |
250+ | CHF 6.23 | 52.41% |
500+ | CHF 5.09 | 61.15% |
1000+ | CHF 4.33 | 66.96% |
2500+ | CHF 3.55 | 72.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 46.5 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |