CHF 4.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.08inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.70 | - |
10+ | CHF 2.56 | 45.64% |
50+ | CHF 1.53 | 67.55% |
100+ | CHF 0.78 | 83.40% |
250+ | CHF 0.54 | 88.47% |
500+ | CHF 0.43 | 90.81% |
1000+ | CHF 0.32 | 93.21% |
2500+ | CHF 0.24 | 94.85% |
5000+ | CHF 0.21 | 95.60% |
10000+ | CHF 0.17 | 96.32% |
20000+ | CHF 0.16 | 96.70% |
30000+ | CHF 0.15 | 96.87% |
40000+ | CHF 0.14 | 97.00% |
50000+ | CHF 0.14 | 97.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 45 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026