CHF 5.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.74 | - |
10+ | CHF 3.30 | 42.46% |
50+ | CHF 2.00 | 65.21% |
100+ | CHF 1.13 | 80.30% |
2500+ | CHF 0.40 | 93.11% |
20000+ | CHF 0.26 | 95.54% |
30000+ | CHF 0.24 | 95.78% |
40000+ | CHF 0.23 | 95.95% |
50000+ | CHF 0.23 | 96.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 45 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026