CHF 4.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.90inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.53 | - |
10+ | CHF 2.44 | 46.14% |
50+ | CHF 1.45 | 67.99% |
100+ | CHF 0.73 | 84.00% |
2500+ | CHF 0.22 | 95.21% |
20000+ | CHF 0.14 | 96.93% |
30000+ | CHF 0.13 | 97.09% |
40000+ | CHF 0.13 | 97.24% |
50000+ | CHF 0.12 | 97.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 44.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026