CHF 3.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.51inkl. MwSt
166 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.25 | - |
10+ | CHF 1.52 | 53.23% |
50+ | CHF 0.86 | 73.42% |
100+ | CHF 0.30 | 90.89% |
250+ | CHF 0.14 | 95.72% |
500+ | CHF 0.09 | 97.34% |
1000+ | CHF 0.05 | 98.45% |
2500+ | CHF 0.03 | 99.09% |
5000+ | CHF 0.02 | 99.37% |
10000+ | CHF 0.02 | 99.51% |
20000+ | CHF 0.01 | 99.60% |
30000+ | CHF 0.01 | 99.65% |
40000+ | CHF 0.01 | 99.68% |
50000+ | CHF 0.01 | 99.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 3 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |