CHF 23.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.99 | - |
50+ | CHF 20.40 | 14.96% |
100+ | CHF 17.49 | 27.09% |
250+ | CHF 15.15 | 36.85% |
500+ | CHF 13.56 | 43.48% |
1000+ | CHF 11.97 | 50.10% |
2500+ | CHF 10.20 | 57.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 399.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-3993-57 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026