CHF 3.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.92 | - |
10+ | CHF 2.00 | 49.04% |
50+ | CHF 1.17 | 70.11% |
100+ | CHF 0.52 | 86.77% |
2500+ | CHF 0.13 | 96.76% |
20000+ | CHF 0.08 | 97.98% |
30000+ | CHF 0.07 | 98.12% |
40000+ | CHF 0.07 | 98.21% |
50000+ | CHF 0.07 | 98.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 39.45 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026