CHF 4.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.38inkl. MwSt
120 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.05 | - |
10+ | CHF 2.10 | 48.27% |
50+ | CHF 1.23 | 69.63% |
100+ | CHF 0.56 | 86.05% |
2500+ | CHF 0.15 | 96.35% |
20000+ | CHF 0.09 | 97.77% |
30000+ | CHF 0.09 | 97.86% |
40000+ | CHF 0.08 | 97.96% |
50000+ | CHF 0.08 | 98.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 39.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026