CHF 4.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.09 | - |
10+ | CHF 2.12 | 48.17% |
50+ | CHF 1.25 | 69.56% |
100+ | CHF 0.58 | 85.89% |
250+ | CHF 0.37 | 90.90% |
500+ | CHF 0.29 | 93.01% |
1000+ | CHF 0.21 | 94.96% |
2500+ | CHF 0.15 | 96.26% |
5000+ | CHF 0.13 | 96.85% |
10000+ | CHF 0.11 | 97.38% |
20000+ | CHF 0.10 | 97.68% |
30000+ | CHF 0.09 | 97.81% |
40000+ | CHF 0.09 | 97.89% |
50000+ | CHF 0.08 | 97.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 39.2 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026