CHF 4.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.17inkl. MwSt
53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.78 | - |
10+ | CHF 2.62 | 45.24% |
50+ | CHF 1.56 | 67.33% |
100+ | CHF 0.81 | 83.12% |
250+ | CHF 0.56 | 88.19% |
500+ | CHF 0.45 | 90.58% |
1000+ | CHF 0.33 | 93.03% |
2500+ | CHF 0.25 | 94.68% |
5000+ | CHF 0.22 | 95.46% |
10000+ | CHF 0.18 | 96.19% |
20000+ | CHF 0.16 | 96.59% |
30000+ | CHF 0.15 | 96.77% |
40000+ | CHF 0.15 | 96.92% |
50000+ | CHF 0.14 | 97.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 38 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026