CHF 3.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.05inkl. MwSt
12002 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.75 | - |
10+ | CHF 1.88 | 49.93% |
50+ | CHF 1.09 | 70.89% |
100+ | CHF 0.46 | 87.69% |
250+ | CHF 0.28 | 92.60% |
500+ | CHF 0.20 | 94.58% |
1000+ | CHF 0.14 | 96.21% |
2500+ | CHF 0.10 | 97.30% |
5000+ | CHF 0.08 | 97.74% |
10000+ | CHF 0.07 | 98.16% |
20000+ | CHF 0.06 | 98.37% |
30000+ | CHF 0.06 | 98.44% |
40000+ | CHF 0.06 | 98.53% |
50000+ | CHF 0.05 | 98.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 38 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026