CHF 16.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.12 | - |
10+ | CHF 13.19 | 18.18% |
50+ | CHF 11.09 | 31.20% |
100+ | CHF 9.39 | 41.75% |
2500+ | CHF 5.26 | 67.37% |
20000+ | CHF 3.86 | 76.09% |
30000+ | CHF 3.80 | 76.46% |
40000+ | CHF 3.69 | 77.14% |
50000+ | CHF 3.68 | 77.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 379.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-3793-57 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026