CHF 4.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.61inkl. MwSt
55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.26 | - |
10+ | CHF 2.24 | 47.42% |
50+ | CHF 1.33 | 68.90% |
100+ | CHF 0.63 | 85.12% |
250+ | CHF 0.42 | 90.14% |
500+ | CHF 0.33 | 92.32% |
1000+ | CHF 0.24 | 94.44% |
2500+ | CHF 0.18 | 95.82% |
5000+ | CHF 0.15 | 96.46% |
10000+ | CHF 0.13 | 97.07% |
20000+ | CHF 0.11 | 97.37% |
30000+ | CHF 0.11 | 97.49% |
40000+ | CHF 0.10 | 97.63% |
50000+ | CHF 0.10 | 97.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 36 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026