CHF 3.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.22inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.90 | - |
10+ | CHF 1.99 | 49.04% |
50+ | CHF 1.16 | 70.22% |
100+ | CHF 0.51 | 86.85% |
250+ | CHF 0.32 | 91.84% |
500+ | CHF 0.24 | 93.84% |
1000+ | CHF 0.17 | 95.61% |
2500+ | CHF 0.12 | 96.82% |
5000+ | CHF 0.10 | 97.36% |
10000+ | CHF 0.08 | 97.83% |
20000+ | CHF 0.08 | 98.06% |
30000+ | CHF 0.07 | 98.14% |
40000+ | CHF 0.07 | 98.23% |
50000+ | CHF 0.07 | 98.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 35 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026