CHF 4.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.22 | - |
10+ | CHF 2.22 | 47.46% |
50+ | CHF 1.31 | 68.99% |
100+ | CHF 0.62 | 85.28% |
250+ | CHF 0.41 | 90.27% |
500+ | CHF 0.32 | 92.45% |
1000+ | CHF 0.23 | 94.53% |
2500+ | CHF 0.17 | 95.91% |
5000+ | CHF 0.15 | 96.52% |
10000+ | CHF 0.12 | 97.11% |
20000+ | CHF 0.11 | 97.42% |
30000+ | CHF 0.10 | 97.59% |
40000+ | CHF 0.10 | 97.69% |
50000+ | CHF 0.10 | 97.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 34.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026