CHF 12.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.17 | - |
50+ | CHF 9.19 | 24.53% |
100+ | CHF 7.19 | 40.92% |
250+ | CHF 5.68 | 53.33% |
500+ | CHF 4.63 | 62.00% |
1000+ | CHF 3.93 | 67.71% |
2500+ | CHF 3.22 | 73.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 336 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026