CHF 4.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.43 | - |
10+ | CHF 2.36 | 46.67% |
50+ | CHF 1.40 | 68.36% |
100+ | CHF 0.69 | 84.41% |
2500+ | CHF 0.20 | 95.44% |
20000+ | CHF 0.13 | 97.11% |
30000+ | CHF 0.12 | 97.24% |
40000+ | CHF 0.12 | 97.40% |
50000+ | CHF 0.11 | 97.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 32 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026