CHF 6.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.81inkl. MwSt
92 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.30 | - |
10+ | CHF 4.12 | 34.68% |
50+ | CHF 2.99 | 52.62% |
100+ | CHF 2.09 | 66.83% |
2500+ | CHF 0.88 | 86.02% |
20000+ | CHF 0.62 | 90.13% |
30000+ | CHF 0.58 | 90.78% |
40000+ | CHF 0.56 | 91.10% |
50000+ | CHF 0.54 | 91.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 32 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026