CHF 3.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.25inkl. MwSt
189 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.93 | - |
10+ | CHF 2.01 | 48.85% |
50+ | CHF 1.18 | 70.10% |
100+ | CHF 0.52 | 86.67% |
2500+ | CHF 0.13 | 96.72% |
20000+ | CHF 0.08 | 97.96% |
30000+ | CHF 0.07 | 98.10% |
40000+ | CHF 0.07 | 98.19% |
50000+ | CHF 0.07 | 98.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 32.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026