CHF 3.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.57 | - |
10+ | CHF 1.75 | 50.91% |
50+ | CHF 1.01 | 71.67% |
100+ | CHF 0.40 | 88.72% |
250+ | CHF 0.23 | 93.63% |
500+ | CHF 0.16 | 95.46% |
1000+ | CHF 0.11 | 96.94% |
2500+ | CHF 0.08 | 97.88% |
5000+ | CHF 0.06 | 98.29% |
10000+ | CHF 0.05 | 98.63% |
20000+ | CHF 0.04 | 98.78% |
30000+ | CHF 0.04 | 98.81% |
40000+ | CHF 0.04 | 98.91% |
50000+ | CHF 0.04 | 98.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 32.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0321-16 |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026