CHF 3.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.78inkl. MwSt
956 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.50 | - |
10+ | CHF 1.70 | 51.43% |
50+ | CHF 0.98 | 72.03% |
100+ | CHF 0.38 | 89.11% |
250+ | CHF 0.21 | 94.00% |
500+ | CHF 0.15 | 95.80% |
1000+ | CHF 0.10 | 97.21% |
2500+ | CHF 0.07 | 98.11% |
5000+ | CHF 0.05 | 98.46% |
10000+ | CHF 0.04 | 98.79% |
20000+ | CHF 0.04 | 98.96% |
30000+ | CHF 0.04 | 98.99% |
40000+ | CHF 0.03 | 99.04% |
50000+ | CHF 0.03 | 99.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 30 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026