CHF 3.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.05inkl. MwSt
74 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.75 | - |
10+ | CHF 1.88 | 49.87% |
50+ | CHF 1.10 | 70.80% |
100+ | CHF 0.46 | 87.63% |
250+ | CHF 0.28 | 92.56% |
500+ | CHF 0.21 | 94.51% |
1000+ | CHF 0.14 | 96.16% |
2500+ | CHF 0.10 | 97.28% |
5000+ | CHF 0.08 | 97.75% |
10000+ | CHF 0.07 | 98.13% |
20000+ | CHF 0.06 | 98.33% |
30000+ | CHF 0.06 | 98.44% |
40000+ | CHF 0.06 | 98.51% |
50000+ | CHF 0.05 | 98.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 28 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026