CHF 13.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.44inkl. MwSt
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.36 | - |
10+ | CHF 10.09 | 24.48% |
50+ | CHF 7.84 | 41.35% |
100+ | CHF 6.18 | 53.78% |
2500+ | CHF 2.82 | 78.89% |
20000+ | CHF 2.01 | 84.96% |
30000+ | CHF 1.88 | 85.97% |
40000+ | CHF 1.82 | 86.41% |
50000+ | CHF 1.73 | 87.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 285 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026