CHF 13.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.73inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.63 | - |
10+ | CHF 10.93 | 19.81% |
50+ | CHF 9.12 | 33.13% |
100+ | CHF 7.64 | 43.98% |
250+ | CHF 6.75 | 50.51% |
500+ | CHF 5.92 | 56.57% |
1000+ | CHF 5.01 | 63.24% |
2500+ | CHF 4.25 | 68.82% |
5000+ | CHF 3.84 | 71.86% |
10000+ | CHF 3.38 | 75.20% |
20000+ | CHF 3.12 | 77.15% |
30000+ | CHF 3.07 | 77.51% |
40000+ | CHF 2.98 | 78.17% |
50000+ | CHF 2.98 | 78.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 280 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026