CHF 3.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.84inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.55 | - |
10+ | CHF 1.74 | 51.06% |
50+ | CHF 1.00 | 71.82% |
100+ | CHF 0.40 | 88.83% |
250+ | CHF 0.22 | 93.77% |
500+ | CHF 0.16 | 95.60% |
1000+ | CHF 0.11 | 97.04% |
2500+ | CHF 0.07 | 97.95% |
5000+ | CHF 0.06 | 98.35% |
10000+ | CHF 0.05 | 98.69% |
20000+ | CHF 0.04 | 98.80% |
30000+ | CHF 0.04 | 98.90% |
40000+ | CHF 0.04 | 98.97% |
50000+ | CHF 0.04 | 99.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 27 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026