CHF 11.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.93inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.04 | - |
10+ | CHF 8.13 | 26.40% |
50+ | CHF 6.25 | 43.43% |
100+ | CHF 4.84 | 56.20% |
2500+ | CHF 2.19 | 80.21% |
20000+ | CHF 1.56 | 85.91% |
30000+ | CHF 1.45 | 86.87% |
40000+ | CHF 1.41 | 87.27% |
50000+ | CHF 1.34 | 87.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 264 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026