CHF 3.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.04inkl. MwSt
245 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.74 | - |
10+ | CHF 1.87 | 49.93% |
50+ | CHF 1.09 | 70.82% |
100+ | CHF 0.46 | 87.71% |
250+ | CHF 0.27 | 92.66% |
500+ | CHF 0.20 | 94.59% |
1000+ | CHF 0.14 | 96.22% |
2500+ | CHF 0.10 | 97.34% |
5000+ | CHF 0.08 | 97.76% |
10000+ | CHF 0.07 | 98.15% |
20000+ | CHF 0.06 | 98.37% |
30000+ | CHF 0.06 | 98.46% |
40000+ | CHF 0.06 | 98.53% |
50000+ | CHF 0.05 | 98.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 26.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026