CHF 6.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.94 | - |
10+ | CHF 4.15 | 40.16% |
50+ | CHF 2.54 | 63.37% |
100+ | CHF 1.53 | 77.94% |
2500+ | CHF 0.57 | 91.78% |
20000+ | CHF 0.38 | 94.59% |
30000+ | CHF 0.35 | 94.91% |
40000+ | CHF 0.34 | 95.10% |
50000+ | CHF 0.33 | 95.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 25 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026