CHF 3.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.02inkl. MwSt
108 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.72 | - |
10+ | CHF 1.85 | 50.20% |
50+ | CHF 1.08 | 71.06% |
100+ | CHF 0.45 | 87.86% |
2500+ | CHF 0.10 | 97.38% |
20000+ | CHF 0.06 | 98.43% |
30000+ | CHF 0.06 | 98.52% |
40000+ | CHF 0.05 | 98.60% |
50000+ | CHF 0.05 | 98.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 25 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026