CHF 3.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.16inkl. MwSt
246 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.85 | - |
10+ | CHF 1.95 | 49.35% |
50+ | CHF 1.14 | 70.39% |
100+ | CHF 0.50 | 87.06% |
250+ | CHF 0.31 | 92.05% |
500+ | CHF 0.23 | 94.03% |
1000+ | CHF 0.16 | 95.79% |
2500+ | CHF 0.12 | 96.94% |
5000+ | CHF 0.10 | 97.47% |
10000+ | CHF 0.08 | 97.90% |
20000+ | CHF 0.07 | 98.12% |
30000+ | CHF 0.07 | 98.21% |
40000+ | CHF 0.06 | 98.32% |
50000+ | CHF 0.06 | 98.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 25.8 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026