CHF 3.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.95inkl. MwSt
98 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.65 | - |
10+ | CHF 1.81 | 50.55% |
50+ | CHF 1.05 | 71.37% |
100+ | CHF 0.43 | 88.19% |
250+ | CHF 0.25 | 93.15% |
500+ | CHF 0.18 | 95.04% |
1000+ | CHF 0.12 | 96.60% |
2500+ | CHF 0.09 | 97.60% |
5000+ | CHF 0.07 | 98.01% |
10000+ | CHF 0.06 | 98.40% |
20000+ | CHF 0.05 | 98.58% |
30000+ | CHF 0.05 | 98.66% |
40000+ | CHF 0.05 | 98.75% |
50000+ | CHF 0.04 | 98.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 23 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026