CHF 4.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.29 | - |
10+ | CHF 2.26 | 47.26% |
50+ | CHF 1.34 | 68.84% |
100+ | CHF 0.64 | 84.99% |
250+ | CHF 0.43 | 90.04% |
500+ | CHF 0.33 | 92.23% |
1000+ | CHF 0.24 | 94.35% |
2500+ | CHF 0.18 | 95.75% |
5000+ | CHF 0.15 | 96.41% |
10000+ | CHF 0.13 | 97.01% |
20000+ | CHF 0.12 | 97.32% |
30000+ | CHF 0.11 | 97.46% |
40000+ | CHF 0.10 | 97.60% |
50000+ | CHF 0.10 | 97.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 23.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026