CHF 10.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.22inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.38 | - |
10+ | CHF 7.57 | 27.12% |
50+ | CHF 5.79 | 44.22% |
100+ | CHF 4.45 | 57.13% |
2500+ | CHF 2.01 | 80.68% |
20000+ | CHF 1.43 | 86.27% |
30000+ | CHF 1.33 | 87.19% |
40000+ | CHF 1.29 | 87.62% |
50000+ | CHF 1.23 | 88.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 229.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2293-57 |
Maß nach JIS | JIS- G-230 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026