CHF 9.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.54 | - |
10+ | CHF 6.86 | 28.11% |
50+ | CHF 5.21 | 45.36% |
100+ | CHF 3.97 | 58.42% |
2500+ | CHF 1.78 | 81.38% |
20000+ | CHF 1.26 | 86.79% |
30000+ | CHF 1.18 | 87.68% |
40000+ | CHF 1.14 | 88.10% |
50000+ | CHF 1.09 | 88.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 219.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2193-57 |
Maß nach JIS | JIS- G-220 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026