CHF 7.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.32 | - |
10+ | CHF 4.97 | 32.04% |
50+ | CHF 3.69 | 49.66% |
100+ | CHF 2.68 | 63.39% |
2500+ | CHF 1.17 | 84.08% |
20000+ | CHF 0.82 | 88.78% |
30000+ | CHF 0.77 | 89.52% |
40000+ | CHF 0.74 | 89.88% |
50000+ | CHF 0.71 | 90.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 215 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026