CHF 7.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.64inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.99 | - |
10+ | CHF 5.55 | 30.60% |
50+ | CHF 4.14 | 48.12% |
100+ | CHF 3.07 | 61.64% |
2500+ | CHF 1.35 | 83.17% |
20000+ | CHF 0.95 | 88.06% |
30000+ | CHF 0.89 | 88.85% |
40000+ | CHF 0.86 | 89.22% |
50000+ | CHF 0.82 | 89.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 210 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026