CHF 4.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.41inkl. MwSt
237 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.08 | - |
10+ | CHF 2.12 | 48.10% |
50+ | CHF 1.25 | 69.45% |
100+ | CHF 0.57 | 85.96% |
250+ | CHF 0.37 | 90.92% |
500+ | CHF 0.28 | 93.08% |
1000+ | CHF 0.20 | 95.02% |
2500+ | CHF 0.15 | 96.29% |
5000+ | CHF 0.13 | 96.88% |
10000+ | CHF 0.11 | 97.42% |
20000+ | CHF 0.09 | 97.71% |
30000+ | CHF 0.09 | 97.83% |
40000+ | CHF 0.08 | 97.93% |
50000+ | CHF 0.08 | 98.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 20 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026