ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 20x4

  • ERIKS:10022369
Image 1
Mit diesem schwarzen EPDM 70 O-Ring von ERIKS lassen sich Säuren, Laugen und heißes Wasser abdichten. Dieses Produkt ist für statische und langsame dynamische Anwendungen geeignet. Es ist von Standardqualität und wird hauptsächlich in der allgemeinen Industrie verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.69

-

10+

CHF 1.84

50.14%

50+

CHF 1.07

71.14%

100+

CHF 0.45

87.94%

250+

CHF 0.26

92.90%

500+

CHF 0.19

94.80%

1000+

CHF 0.13

96.40%

2500+

CHF 0.09

97.47%

5000+

CHF 0.08

97.90%

10000+

CHF 0.06

98.28%

20000+

CHF 0.06

98.48%

30000+

CHF 0.05

98.54%

40000+

CHF 0.05

98.67%

50000+

CHF 0.05

98.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
20 mm
Schnurdicke
4 mm
Standardverpackungsgröße
250
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
55914
Temperaturbereich
von -55 bis 130 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026