CHF 17.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.66 | - |
10+ | CHF 13.73 | 22.25% |
50+ | CHF 10.79 | 38.90% |
100+ | CHF 8.66 | 50.96% |
2500+ | CHF 4.01 | 77.32% |
20000+ | CHF 2.86 | 83.83% |
30000+ | CHF 2.67 | 84.91% |
40000+ | CHF 2.58 | 85.42% |
50000+ | CHF 2.46 | 86.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 209.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2093-57 |
Maß nach JIS | JIS- G-210 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026