CHF 8.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.59 | - |
10+ | CHF 6.06 | 29.51% |
50+ | CHF 4.56 | 46.92% |
100+ | CHF 3.42 | 60.24% |
250+ | CHF 2.72 | 68.39% |
500+ | CHF 2.28 | 73.46% |
1000+ | CHF 1.85 | 78.46% |
2500+ | CHF 1.52 | 82.36% |
5000+ | CHF 1.34 | 84.40% |
10000+ | CHF 1.16 | 86.55% |
20000+ | CHF 1.08 | 87.49% |
40000+ | CHF 0.97 | 88.73% |
50000+ | CHF 0.92 | 89.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 205 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026