CHF 3.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.96inkl. MwSt
41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.66 | - |
10+ | CHF 1.81 | 50.48% |
50+ | CHF 1.05 | 71.27% |
100+ | CHF 0.43 | 88.18% |
2500+ | CHF 0.09 | 97.58% |
20000+ | CHF 0.05 | 98.58% |
30000+ | CHF 0.05 | 98.66% |
40000+ | CHF 0.05 | 98.73% |
50000+ | CHF 0.04 | 98.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 2.6 mm |
Schnurdicke | 1.9 mm |
Maß nach French R | NF-R1 |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026