CHF 3.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.66inkl. MwSt
145 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.39 | - |
10+ | CHF 1.62 | 52.14% |
50+ | CHF 0.93 | 72.61% |
100+ | CHF 0.34 | 89.87% |
250+ | CHF 0.18 | 94.77% |
500+ | CHF 0.12 | 96.48% |
1000+ | CHF 0.08 | 97.77% |
2500+ | CHF 0.05 | 98.55% |
5000+ | CHF 0.04 | 98.88% |
10000+ | CHF 0.03 | 99.10% |
20000+ | CHF 0.03 | 99.20% |
30000+ | CHF 0.02 | 99.28% |
40000+ | CHF 0.02 | 99.31% |
50000+ | CHF 0.02 | 99.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 19 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026