CHF 3.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.10inkl. MwSt
411 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.79 | - |
10+ | CHF 1.91 | 49.60% |
50+ | CHF 1.12 | 70.58% |
100+ | CHF 0.48 | 87.39% |
250+ | CHF 0.29 | 92.35% |
500+ | CHF 0.22 | 94.33% |
1000+ | CHF 0.15 | 96.02% |
2500+ | CHF 0.11 | 97.12% |
5000+ | CHF 0.09 | 97.64% |
10000+ | CHF 0.07 | 98.06% |
20000+ | CHF 0.07 | 98.26% |
30000+ | CHF 0.06 | 98.35% |
40000+ | CHF 0.06 | 98.42% |
50000+ | CHF 0.06 | 98.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 19.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026